ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-311/1-2 PUNTA RICAMBIO 0.5MM PER MOD. 98-311


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro / larghezza della punta - 0.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443635364
Codice prodotto
ALP98-311/1-2
Cod. produttore
98-311/1-2
Produttore
ALP
Diametro / larghezza della punta:
0.5 mm
Punta Conica Ø0,5mm ** Caratteristiche Generali ** Stile punta: Conica Diametro punta: ø0.5mm