pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-230 STAZIONE SALDANTE 60W CON DISPLAY

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443635333

Codice prodotto

ALP98-230

Cod. produttore

98-230

Produttore

ALP

La stazione saldante 98-230 con pannello LCD è stata progettata per operare con temperature da 50°C a 480°C ed è ideale per saldature generiche con stagno senza piombo. ** Caratteristiche Generali ** Alimentazione: Elettrica Potenza: 60 - 90W Tensione di funzionamento: 230V Frequenza: 50Hz Temperatura: 50/480°C Dimensioni: 155mm x 110mm Lunghezza cavo saldatore stilo 110cm