ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-225 STAZIONE SALD. 60W DISPLAY E FUNZ.PAUSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 48 W
Temperatura - 160...480 °C
Tensione di alimentazione - 230 V
Display digitale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017443635319
Codice prodotto
ALP98-225
Cod. produttore
98-225
Produttore
ALP
Potenza nominale:
48 W
Temperatura:
160...480 °C
Tensione di alimentazione:
230 V
Display digitale:
sì
La stazione saldante 98-225 con pannello LCD retro-illuminato è stata progettata per operare con temperature da 160°C a 480°C ed è ideale per saldature generiche con stagno senza piombo. La stazione saldante integra un sistema di stand by automatico. Lamodalità di attesa si attiva automaticamente dopo che la stazione non viene utilizzata per 15 minuti. La temperatura della punta saldante diminuirà fino a 200°C e la manterrà fino a che non verrà interrotta la modalità di attesa. Quando si riprenderà a lavorare la stazione saldante tornerà automaticamente alle condizioni di lavoro precedenti. La funzione Quick Start consente il riscaldamento della punta da 20°c a 350°C in circa 30 secondi. Incluso: Saldatore a stilo punta 0,4mm con funzione di stand-by. Spugna e paglietta ** Caratteristiche Generali ** Alimentazione: Elettrica Potenza: 48 - 60W Tensione di funzionamento: 230V Temperatura: 160/480°C Materiale corpo: Plastico Stile punta: Conica Apparecchio in classe I Completo di cavo intercambiabile con spina 3 poli 10A italia