ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-220/1-3 Spare sloped 3,0mm soldering tip for 98-220 and 98-220/3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro / larghezza della punta - 3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443635258
Codice prodotto
ALP98-220/1-3
Cod. produttore
98-220/1-3
Produttore
ALP
Diametro / larghezza della punta:
3 mm
Punta scalpello Ø3mm ** Caratteristiche Generali ** Stile punta: Taglio Diametro punta: ø3mm TIP N9-3