ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-220/1-2 Spare sloped 1,9mm soldering tip for 98-220 and 98-220/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro / larghezza della punta - 2 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017443635241
Codice prodotto
ALP98-220/1-2
Cod. produttore
98-220/1-2
Produttore
ALP
Diametro / larghezza della punta:
2 mm
Punta scalpello Ø2mm ** Caratteristiche Generali ** Stile punta: Taglio Diametro punta: ø2mm TIP N9-2





