ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-676/1N CAVO USB3 M/M TIPO C A TIPO A 1M NERO...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443647183
Codice prodotto
ALP95-676/1N
Cod. produttore
95-676/1N
Produttore
ALP
** Caratteristiche ** Standard: USB 3.2 Gen 1 Modalità: USB 3.2 Gen 1 Nome commerciale: SuperSpeed (USB 5Gbps) Velocità: 5Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1m Diametro cavo: ø5mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: 24 + 32 Colore connettori: Nero Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A Dritto Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Maschio Tipo-C Dritto Tipo Connettore B: Maschio Tipo-C