ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-672/0.2NB CAVO USB3 M/F TIPO C A TIPO USB A 0.2...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443631878
Codice prodotto
ALP95-672/0.2NB
Cod. produttore
95-672/0.2NB
Produttore
ALP
Cavetto adatto per collegare smartphone, tablet o laptop USB C che supportano la funzione On-The-GO (OTG) a tutti i dispositivi USB A, come chiavetta USB, tastiera, mouse, controller Giochi, lettore di schede. No telecamere o webcam. Verificare la disponibilità della funzione OTG dei dispositivi connessi. ** Caratteristiche ** Standard: USB 3.2 Modalità: USB 3.2 Gen 1 Nome commerciale: SuperSpeed (USB 5Gbps) Velocità: 5Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 0.2m Diametro cavo: ø5mm Tipo Cavo: Lineare,Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Diametro esterno: ø5mm Tipo Connettore A: Maschio Tipo-C Dritto Tipo Connettore A: Maschio Tipo-C ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Femmina Tipo-A Dritto Tipo Connettore B: Femmina Tipo-A