ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-646/5NB CAVO USB2 M/M TIPO A A TIPO MINI B 5M...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443631472
Codice prodotto
ALP95-646/5NB
Cod. produttore
95-646/5NB
Produttore
ALP
** Caratteristiche ** Standard: USB 2.0 Modalità: USB 2.0 Nome commerciale: High-Speed Velocità: 0.48Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 5m Diametro cavo: ø4.7mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A Dritto Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Maschio Mini-B Dritto Tipo Connettore B: Maschio Mini-B