pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-609 ADATTATORE USB-RS232 DB9 CHIP PROLIFI...

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443554405

Codice prodotto

ALP95-609

Cod. produttore

95-609

Produttore

ALP

Adattatore emulatore di porta seriale RS232. Permette di emulare una porta seriale connessa all'uscita USB. La porta seriale può essere configurata come interfaccia seriale asincrona e può supportare il controllo del flusso. È progettato per essere compatibile con una varietà di applicazioni e replicazione delle porte. È ideale per molte periferiche come terminali POS, lettori di codici a barre, stampanti, giochi, console, dispositivi medici, modem, mouse seriale, contatori industriali, PDA, GPS, ecc. Chip PROLIFIC: PL-2303TA ** Caratteristiche ** Standard: USB 2.0 Modalità: USB 2.0 Nome commerciale: High-Speed Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.1m Diametro cavo: ø5mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A Dritto Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Maschio D-Sub 9 poli Dritto Tipo Connettore B: Maschio D-Sub 9 poli Caratteristiche: - Pienamente compatibile con le specifiche USB 1.1/2.0. - Supporta velocità di trasferimento dati fino a 1Mbps. - Supporta le interfacce seriali asincrone. - Supporta la riattivazione remota (wake-up ) e il ripristino all'accensione. - Supporta la protezione ESD HBM da ±4 kV. - Buffer di ricezione da 768 byte e buffer di trasmissione da 256 byte che utilizzano la tecnologia di livellamento del buffer per consentire un'elevata velocità di trasmissione dei dati. - Compatibile con Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11; Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019/2022; Mac OS 9.x/10.x/11/12/13; Kernel Linux V2.6.15 o successivo