ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-600NB Cavo USB 2.0 da USB tipo-A Maschio a USB tipo-A Maschio - 0,48 Gbps - 1,8m - Nero


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443631748
Codice prodotto
ALP95-600NB
Cod. produttore
95-600NB
Produttore
ALP
** Caratteristiche ** Standard: USB 2.0 Modalità: USB 2.0 Nome commerciale: High-Speed Velocità: 0.48Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.8m Diametro cavo: ø4.7mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Diametro esterno: ø4.7mm Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A Dritto Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Maschio Tipo-A Dritto Tipo Connettore B: Maschio Tipo-A