ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-919/2 SP RJ45 8P8C CAT6A NON SCH.FL-SOL CAPP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8017443605787
Codice prodotto
ALP94-919/2
Cod. produttore
94-919/2
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Categoria: CAT.6A Colore: Trasparente Nr. Poli: 8 Configurazione Poli: 8P8C Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido Sezione AWG: AWG22-24 Tipo Clip: Standard ** Caratteristiche Elettriche ** Schermatura:no Tipo Schermatura: U/UTP ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PC UL 94V-2 Materiale Contatto: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Contatti dorati Diametro conduttori max: 1mm Diametro cavo max: 6mm Inserti: 1 + cappuccio Placcatura: 50µm Formato Corpo: Standard Dim. A: 11.68mm Dim. B: 21.48mm ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-2 Per crimpare il connettore si consiglia la pinza 98-156 dopo aver rimosso l'inserto dalla matrice. Riferirsi al manuale della pinza.