ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-107 Tester collegamenti cavi LAN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443685437
Codice prodotto
ALP94-107
Cod. produttore
94-107
Produttore
ALP
Questo tester dal design compatto (con ricevitore estraibile) è uno strumento indispensabile per verificare con facilità il corretto cablaggio di cavi di rete lan RJ45 e telefonici RJ11/RJ12. E' dotato di 9 spie luminose (sia per trasmettittore che per ricevitore) per verificare la continuità del cavo e la corretta polarità dei connettori. Idoneo per cavi a doppino intrecciato schermati e non schermati. Verifica la continuità del cavo ed errori di cablaggio (cortocircuito o in circuito aperto) Una volta connesso spostate l’interruttore su “ON” o “SLOW”, le spie luminose si illumineranno indicando la corrispondenza dei pin. Modalità "ON" per un test a velocità normale. Modalità “SLOW” per un test a bassa velocità. ** Caratteristiche Generali ** Rilevazione: Cortocircuito, Continuità, Polarità Indicazione: Indicatori LED Adatto per: Per cavi LAN Connessioni: RJ11, RJ45 Autonomia: 12 ore ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo Alimentazione: Batteria Tipo batterie: 9V Batterie incluse: No ** Caratteristiche Meccaniche ** Grado di protezione: IP40 Materiale corpo: ABS Dimensioni: 123mm x 75mm x 34mm Temperatura di lavoro: -10 / 50°C Temperatura di stoccaggio: -20 / 60°C Altitudine d'impiego: