ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-603/03B CAVO DVI-D DL.24P DP M/M NERO 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443638396
Codice prodotto
ALP93-603/03B
Cod. produttore
93-603/03B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
3 m
** Caratteristiche ** Interfaccia: DisplayPort Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps) Compatibile 3D: no Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 3m Diametro cavo: ø7.3mm Tipo Cavo: Lineare Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: 28AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina DisplayPort (DP) 20 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina DVI-D Dual Link 25 poli Dritto