ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-598/0020 CAVO DA SP.HDMI A SP. USB-C 1.8M COL.BOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2 - HDMI
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 1.8 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651234
Codice prodotto
ALP93-598/0020
Cod. produttore
93-598/0020
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2:
HDMI
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
1.8 m
** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® High Speed Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps) Standard supportati: ARC, CEC, HDR Velocità: 10Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.8m Tipo Cavo: Lineare Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina USB Tipo C Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina HDMI ® 19 poli Dritto ** Attenzione: ** Compatibile con dispositivi che supportano la trasmissione del segnale video su connettore tipo C.