pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-596/01B CAVO HDMI-MICROHDMI TIPOD M/M NERO 1M

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Micro HDMI

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443638334

Codice prodotto

ALP93-596/01B

Cod. produttore

93-596/01B

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

HDMI

Tipo di connettore del collegamento 2:

Micro HDMI

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

1 m

** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps) Standard supportati: ARC, CEC Compatibile 3D: si Velocità: 10Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1m Diametro cavo: ø4.5mm Tipo Cavo: Lineare Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: 32AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Micro HDMI® 19 poli Dritto