ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-592/10 Cavo Spina DVI - Spina HDMI® - 10m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443558137
Codice prodotto
ALP93-592/10
Cod. produttore
93-592/10
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
HDMI
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
10 m
** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 10m Tipo Cavo: Lineare Guaina cavo: PVC Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina DVI-D Single Link