ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-592/03B HDMI® plug to DVI-D single Link - 3m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443638426
Codice prodotto
ALP93-592/03B
Cod. produttore
93-592/03B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
HDMI
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
3 m
** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Risoluzione massima: 1080p Compatibile 3D: no Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 3m Diametro cavo: ø6mm Tipo Cavo: Lineare Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: 30AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina DVI-D Single Link Dritto






