ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591G2/200 HDMI® Cable High Speed with Ethernet - 20m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2 - HDMI
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 20 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443661981
Codice prodotto
ALP93-591G2/200
Cod. produttore
93-591G2/200
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2:
HDMI
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
20 m
** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps) Standard supportati: ARC, CEC, HDR Profondità colore: 8 bit/canale Compatibile 3D: si Versione HDCP: 2.2 Velocità: 10Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 20m Diametro cavo: ø9mm Tipo Cavo: Lineare Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa) Classe CPR: Eca Tecnologia: Passivo Guaina cavo: LSZH Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame OFC Sezione conduttori: 24AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto






