ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591G1/100 HDMI® Cable High Speed with Ethernet - 10m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2 - HDMI
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443661929
Codice prodotto
ALP93-591G1/100
Cod. produttore
93-591G1/100
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2:
HDMI
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
10 m
** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps) Standard supportati: ARC, CEC, HDR Profondità colore: 8 bit/canale Compatibile 3D: si Versione HDCP: 2.2 Velocità: 10Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 10m Diametro cavo: ø8mm Tipo Cavo: Lineare Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame OFC Sezione conduttori: 26AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto






