ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591F2/030 CAVO HDMI AOC 2.0 4K ADATT.C-A 30M BOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2 - HDMI
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 30 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443656895
Codice prodotto
ALP93-591F2/030
Cod. produttore
93-591F2/030
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2:
HDMI
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
30 m
Cavo HDMI 2.0 AOC in fibra ottica con connettori HDMI2.0 A 19-pin / HDMI A 19-pin con interfaccia Micro HDMI. I connettori HDMI removibili consentono al cavo di essere facilmente installato anche in spazi ristretti. ** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps) Standard supportati: ARC, CEC, HDR Profondità colore: 16 bit/canale Compatibile 3D: si Versione HDCP: 2.2 Velocità: 18Gbps Colore cavo: Grigio Lunghezza Cavo: 30m Diametro cavo: ø5mm Tipo Cavo: Fibra ottica Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Attivo Guaina cavo: PVC Corpo connettori: Metallico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto Attenzione: verso di collegamento indicato sul connettore.