pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591/0075E HDMI® High Speed with Ethernet cable - 7,5m

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - HDMI

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 7.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443651265

Codice prodotto

ALP93-591/0075E

Cod. produttore

93-591/0075E

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

HDMI

Tipo di connettore del collegamento 2:

HDMI

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

7.5 m

** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® Standard Speed with Ethernet Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps) Standard supportati: ARC, CEC Profondità colore: 8 bit/canale Compatibile 3D: si Versione HDCP: 2.2 Velocità: 10Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 7.5m Diametro cavo: ø7.3mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: CCS Sezione conduttori: 28AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto