pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591/0005E HDMI® High Speed with Ethernet cable - 0,5m

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - HDMI

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 0.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443651166

Codice prodotto

ALP93-591/0005E

Cod. produttore

93-591/0005E

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

HDMI

Tipo di connettore del collegamento 2:

HDMI

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

0.5 m

** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps) Standard supportati: ARC, CEC, HDR Profondità colore: 8 bit/canale Compatibile 3D: si Versione HDCP: 2.2 Velocità: 18Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 0.5m Diametro cavo: ø6mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: CCS Sezione conduttori: 30AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto