ALPHA ELETTRONICA SR - ALP92-004B Cable from Scart plug to Scart plug - 1,5m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - Scart
Tipo di connettore del collegamento 2 - Scart
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 1.5 m
Confezione
10 PZ
EAN
8017443543423
Codice prodotto
ALP92-004B
Cod. produttore
92-004B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
Scart
Tipo di connettore del collegamento 2:
Scart
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
1.5 m
** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.5m Diametro cavo: ø7mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza Materiale conduttori: CCS Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Scart 21 poli ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Scart 21 poli





