ALPHA ELETTRONICA SR - ALP9-1 Shielded DIN 41524 plug - 7-pole


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Connettore diodo
Modello - Maschio (spina)
Confezione
20 PZ
EAN
8017443034471
Codice prodotto
ALP9-1
Cod. produttore
9-1
Produttore
ALP
Collegamento:
Connettore diodo
Modello:
Maschio (spina)
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: DIN Norma di riferimento: DIN 45329 Colore: Nero Orientamento: Dritto Nr. Poli: 7 Adatto per: 10-1 ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: termoplastico Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 6mm