ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-080B Cable from plug F to Ø9,5mm TV plug - 1m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443562844
Codice prodotto
ALP86-080B
Cod. produttore
86-080B
Produttore
ALP
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1m
Diametro cavo: ø6mm
Forma Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto : Nichelato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina F
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina TV ø9.5mm