ALPHA ELETTRONICA SR - ALP81-097 CA.SP.4POLI A2AU1VD RCA 1.5M PER NOK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - Connettore jack da 3,5 mm
Tipo di connettore del collegamento 2 - RCA
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 1.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443580152
Codice prodotto
ALP81-097
Cod. produttore
81-097
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
Connettore jack da 3,5 mm
Tipo di connettore del collegamento 2:
RCA
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
1.5 m