ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-62 MORSETTO SERRAFILO 1POLO 2MORS 2.5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.2...2.5 mm²
Corrente nominale - 24 A
Tensione nominale - 450 V
Confezione
10 PZ
EAN
8017443638273
Codice prodotto
ALP542-62
Cod. produttore
542-62
Produttore
ALP
Sezione nominale:
0.2...2.5 mm²
Corrente nominale:
24 A
Tensione nominale:
450 V
** Caratteristiche Generali ** Genere: Terminatore Orientamento: Dritto Nr. Poli: 1 Sezione AWG: 28-12 Serie Fornitore: DG223-4.61-02P-11-00A(H) ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 24A Tensione max: 450V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Poliamide Materiale Contatto: Rame Tipo contatto: a pressione Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0.2-2.5mm² ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -40/105°C








