ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-08 MORSETTO PASSANTE 0.5-2.5MM STECCA 12P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 24 A
Numero di poli - 12
Tensione nominale - 450 V
Confezione
10 PZ
EAN
8017443595965
Codice prodotto
ALP542-08
Cod. produttore
542-08
Produttore
ALP
Corrente nominale In:
24 A
Numero di poli:
12
Tensione nominale:
450 V
Corpo: PP, UL 94V-2 Terminali a vite Barretta 12 poli separabili ** Caratteristiche Generali ** Genere: Morsetto Orientamento: Dritto Nr. Poli: 12 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 24A Tensione max: 450V ** Caratteristiche Meccaniche ** Terminazione: ad avvitare Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²