ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-42 Spina volante SP13 cinque poli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443583283
Codice prodotto
ALP44-42
Cod. produttore
44-42
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Orientamento: Dritto Nr. Poli: 5 Serie Fornitore: SP13 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 5A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Nylon Materiale Contatto: Lega dirame dorata Tipo contatto: a saldare Terminazione: a saldare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0-0.79mm² Diametro cavo min: 4mm Diametro cavo max: 6.5mm Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -25/80°C




