ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-40 Flying plug SP13 three-pole

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443583276
Codice prodotto
ALP44-40
Cod. produttore
44-40
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Orientamento: Dritto Nr. Poli: 3 Serie Fornitore: SP13 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 13A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Nylon Materiale Contatto: Lega di rame dorata Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0-2mm² Diametro cavo min: 4mm Diametro cavo max: 6.5mm Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -25/80°C








