ALPHA ELETTRONICA SR - ALP40-300/05B CAVO DA SP 3P A PRESA 3P 5M POLY BAG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443604629
Codice prodotto
ALP40-300/05B
Cod. produttore
40-300/05B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Presa(femmina)
Lunghezza:
5 m
** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 5m Diametro cavo: ø6mm Tipo Cavo: Anti-schiacciamento Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Corpo connettori: Metallico Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina XLR 3 poli ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Presa XLR 3 poli