ALPHA ELETTRONICA SR - ALP3 Shielded DIN 41524 plug - 3-pole


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Connettore diodo
Modello - Maschio (spina)
Confezione
20 PZ
EAN
8017443034358
Codice prodotto
ALP3
Cod. produttore
3
Produttore
ALP
Collegamento:
Connettore diodo
Modello:
Maschio (spina)
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: DIN Norma di riferimento: DIN 41524 Colore: Nero Orientamento: Dritto Nr. Poli: 3 Adatto per: 4 ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: termoplastico Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 6mm