ALPHA ELETTRONICA SR - ALP25-2 PRESA JACK 2.5 MM GUIDACAVO MONO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Connettore jack da 2,5 mm
Modello - Femmina (bussola)
Confezione
20 PZ
EAN
8017443037632
Codice prodotto
ALP25-2
Cod. produttore
25-2
Produttore
ALP
Collegamento:
Connettore jack da 2,5 mm
Modello:
Femmina (bussola)
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: Jack Colore: Nero Orientamento: Dritto Nr. Poli: 2 Canali: Mono ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro Pin: 2.5mm