pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-4S PRESA AC DA PANELLO - ITALIA 10A

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443037199

Codice prodotto

ALP23-4S

Cod. produttore

23-4S

Produttore

ALP

** Corpo: ** Termoplastico rinforzato con fibra di vetro ** Terminali ** Faston 6,3mm ** Contatti: ** Lega di rame ** Corrente Max.: ** 10A ** Tensione Max.: ** 250 V~ Dima di foratura: 27x12mm ** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Colore: Nero Qualità: HQ ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 10A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatto: Lega di rame Tipo contatto: faston 6.3mm Montaggio connettore: pannello ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/70°C