ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-3 PRESA TRIPOLARE DA PANNELLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8017443037182
Codice prodotto
ALP23-3
Cod. produttore
23-3
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C13 Qualità: HQ ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 10A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Termoplastico rinforzatocon fibra di vetro Materiale Contatto: Lega di rame Tipo contatto: faston 6.3mm Montaggio connettore: pannello ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/70°C