ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-18/2 PRESA PANNELLO C13 FASTON 4.8MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8017443617216
Codice prodotto
ALP23-18/2
Cod. produttore
23-18/2
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C13 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 10A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatto: Lega di rame Tipo contatto: faston 4.8mm Montaggio connettore: pannello Foro fissaggio: 31.8mm x 23.5mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/70°C