ALPHA ELETTRONICA SR - ALP22 Faston 6,35mm socket

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1...2.5 mm²
Materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
EAN
8017443036925
Codice prodotto
ALP22
Cod. produttore
22
Produttore
ALP
Sezione nominale:
1...2.5 mm²
Materiale:
Ottone
ø Isolante: 2,5 - 4,00mm Spessore maschio: 0,80mm Spessore materiale: 0,42 ** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: faston 6,35 ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone Tipo contatto: faston 6.3mm Terminazione: a crimpare Sezione conduttori: 1-2.5mm²






