ALPHA ELETTRONICA SR - ALP21-10 COCCODRILLO ISOLATO GIALLO PICCOLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. tensione di lavoro - 50 V
Portata di corrente - 5 A
Confezione
100 PZ
EAN
8017443036703
Codice prodotto
ALP21-10
Cod. produttore
21-10
Produttore
ALP
Max. tensione di lavoro:
50 V
Portata di corrente:
5 A
** Caratteristiche Generali ** Colore: Giallo ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 5A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Acciaio Tipo contatto: a saldare