ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-6 PRESA BANANA 4 MM RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di funzionamento massima - 50 V
Capacità di carico corrente - 30 A
Confezione
10 PZ
EAN
8017443036451
Codice prodotto
ALP20-6
Cod. produttore
20-6
Produttore
ALP
Tensione di funzionamento massima:
50 V
Capacità di carico corrente:
30 A
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: Banana Colore: Rosso Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 30A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Bachelite Materiale Contatto:Ottone nichelato Tipo contatto: a vite Montaggio connettore: volante Diametro Pin: 4mm