ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-52R Spina banana ø4mm - Rossa


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del perno - 4 mm
Colore - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
8017443036642
Codice prodotto
ALP20-52R
Cod. produttore
20-52R
Produttore
ALP
Diametro del perno:
4 mm
Colore:
Rosso
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Banana Colore: Rosso Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone Materiale Contatto: Ottone placcato oro Montaggio connettore: volante Diametro Pin: 4mm