ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-526-2 CAVETTO NERO 1 M CON TERM.LI BANANA 4MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di funzionamento massima - 50 V
Capacità di carico corrente - 7.5 A
Confezione
10 PZ
EAN
8017443607118
Codice prodotto
ALP20-526-2
Cod. produttore
20-526-2
Produttore
ALP
Tensione di funzionamento massima:
50 V
Capacità di carico corrente:
7.5 A
** Caratteristiche Generali ** Tipo Connettore: Cavetto Colore: Nero ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 7.5A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Nichel placcato Sezione conduttori: 0.75mm² Lunghezza Cavetto: 100cm