ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-316-5 Boccola banana Ø4mm di sicurezza - Blu


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. tensione di lavoro - 1000 V
Portata di corrente - 32 A
Confezione
10 PZ
EAN
8017443606913
Codice prodotto
ALP20-316-5
Cod. produttore
20-316-5
Produttore
ALP
Max. tensione di lavoro:
1000 V
Portata di corrente:
32 A
** Caratteristiche Generali ** Tipo Connettore: Boccola Colore: Blu Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 32A Tensione max: 1000V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PA Materiale Contatto: Ottone nichelato Montaggio connettore: pannello Diametro Pin: 4mm