ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-124-2 Banana socket Ø4mm - Black


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. tensione di lavoro - 50 V
Portata di corrente - 24 A
Confezione
10 PZ
EAN
8017443606784
Codice prodotto
ALP20-124-2
Cod. produttore
20-124-2
Produttore
ALP
Max. tensione di lavoro:
50 V
Portata di corrente:
24 A
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: Banana Colore: Nero Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 24A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottonenichelato Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 5mm Diametro Pin: 4mm