ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-122-3 Spina banana ø4mm di sicurezza - con presa passante - Gialla


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del perno - 4 mm
Colore - Giallo
Confezione
10 PZ
EAN
8017443606746
Codice prodotto
ALP20-122-3
Cod. produttore
20-122-3
Produttore
ALP
Diametro del perno:
4 mm
Colore:
Giallo
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Banana Colore: Giallo Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 32A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PA Materiale Contatto: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 4mm Diametro Pin: 4mm