ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-120-2 Banana plug 4mm - With pass through socket - Black

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8017443606692
Codice prodotto
ALP20-120-2
Cod. produttore
20-120-2
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Banana Colore: Nero Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 32A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottonenichelato Tipo contatto: a pressione Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 4mm Diametro Pin: 4mm




