pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-118-2 SPINA BANANA COLORE NERO 4MM

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Vite

  • Diametro del perno - 4 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443606678

Codice prodotto

ALP20-118-2

Cod. produttore

20-118-2

Produttore

ALP

Collegamento:

Vite

Diametro del perno:

4 mm

Colore:

Nero

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Banana Colore: Nero Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 32A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottonenichelato Tipo contatto: a vite Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 3.5mm Diametro Pin: 4mm