ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-1 Spina banana ø4mm - Rossa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Vite
Diametro del perno - 4 mm
Colore - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
8017443036390
Codice prodotto
ALP20-1
Cod. produttore
20-1
Produttore
ALP
Collegamento:
Vite
Diametro del perno:
4 mm
Colore:
Rosso
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Banana Colore: Rosso Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Bachelite Materiale Contatto: Ottone nichelato Tipo contatto: a vite Montaggio connettore: volante Diametro Pin: 4mm






