ALPHA ELETTRONICA SR - ALP17-060/02K Premium audio cable - 2 RCA to 2 RCA - 2m - 28AWG (10x0.10) + 30 wires spiral

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RCA
Tipo di connettore del collegamento 2 - RCA
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443639508
Codice prodotto
ALP17-060/02K
Cod. produttore
17-060/02K
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RCA
Tipo di connettore del collegamento 2:
RCA
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
2 m
** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 2m Diametro cavo: ø4mm Formazione cavo: 10 x 0.1mm² Tipo Cavo: Lineare Guaina cavo: PVC Materiale conduttori: Rame OFC Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: 2x Spina RCA audio R/L Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: 2x Spina RCA audio R/L





