pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP15-003 CAVO DA SP. JACK 6.3 A SP. JACK 6.3 5M

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Connettore jack da 6,35 mm

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Connettore jack da 6,35 mm

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443018747

Codice prodotto

ALP15-003

Cod. produttore

15-003

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

Connettore jack da 6,35 mm

Tipo di connettore del collegamento 2:

Connettore jack da 6,35 mm

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

5 m

** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 5m Tipo Cavo: Estensibile Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza Materiale conduttori: Rame Puro Corpo connettori: Plastico Colore connettori: Nero Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Stereo ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Jack ø6.3mm Stereo