pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP13-14 Mono Ø6,3mm jack plug - Black

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Maschio (spina)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443034990

Codice prodotto

ALP13-14

Cod. produttore

13-14

Produttore

ALP

Modello:

Maschio (spina)

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Jack Colore: Nero Orientamento: Dritto Nr. Poli: 2 Canali: Mono Adatto per: Cavo ø7 mm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Termoplastico Materiale Contatto: Ottone placcato oro Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro Pin: 6.3mm